ÉCROU À CRÉNEAUX DIN 935

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou à créneaux DIN 935 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 30 mm, 20 mm, 24 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M30, M20, M24,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à créneaux DIN 935 est un composant mécanique conçu pour offrir une fixation sécurisée dans diverses applications industrielles. Sa conception conforme à la norme DIN 935 garantit une compatibilité et une performance optimales. Les écrous à créneaux DIN 935 se distinguent par leur capacité à résister à des vibrations importantes, ce qui les rend idéaux pour les assemblages soumis à des mouvements ou des charges dynamiques. Ils sont fréquemment utilisés dans la construction de machines, l'ingénierie mécanique et l'aéronautique, où une fixation fiable est cruciale. Leur conception unique facilite également le réglage et le maintien de la tension dans l'assemblage, assurant ainsi une sécurité et une durabilité accrues pour les projets nécessitant une précision et une fiabilité élevées.