ÉCROU À GRIFFE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou à griffe M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 3 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M3,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à griffe M10 est un élément de fixation innovant, conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans diverses applications. Grâce à sa conception unique, cet écrou garantit une prise ferme et un montage sécurisé, en s'ancrant efficacement dans le matériau de base. Son utilisation est particulièrement appréciée dans les secteurs de la construction métallique, de l'assemblage de meubles et dans la réalisation de projets nécessitant une fixation solide et durable. L'écrou à griffe M10 se distingue par sa facilité d'installation, permettant ainsi un gain de temps significatif sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. De plus, sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des charges importantes en font un choix privilégié pour les environnements exigeants. L'écrou à griffe M10 est un composant essentiel pour des fixations efficaces, offrant une polyvalence et une fiabilité inégalées.