ÉCROU CAGE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou cage M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 4 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M4, M6,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou cage M4 est un élément de fixation très utilisé dans divers secteurs tels que l'électronique, la mécanique et la construction de meubles. Ce type d'écrou se distingue par sa capacité à être monté dans des espaces confinés où l'accès est limité à une seule face. Grâce à sa conception unique, l'écrou cage M4 s'insère facilement dans des trous carrés ou ronds préformés dans les châssis métalliques, offrant une fixation solide et durable sans nécessiter d'accessibilité des deux côtés du panneau. L'écrou cage M4 est particulièrement apprécié pour sa facilité d'installation et sa forte résistance à la traction, ce qui le rend idéal pour des applications où les composants doivent être fréquemment démontés et remontés. De plus, sa structure en cage permet de prévenir la rotation de l'écrou lors du serrage, assurant ainsi une meilleure sécurité et stabilité de l'assemblage. Cet écrou est donc un choix privilégié pour sécuriser des équipements dans des environnements sujets à des vibrations ou des chocs.