ÉCROU INOX M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 écrou inox M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 12 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M12, M10,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Gleitmo 615 Dry solid film lubricant, de formes diverses : Bas, B, Haut,..., de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou inox M16 : garantissez des assemblages durables et résistants à la corrosion

Un écrou inox M16 est un composant de fixation fabriqué en acier inoxydable, conçu pour résister à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Il possède un filetage interne de taille M16, ce qui signifie qu'il est compatible avec des boulons ou tiges filetées de 16 mm de diamètre. Utilisé dans divers secteurs industriels, cet écrou assure une connexion sécurisée et durable dans les assemblages mécaniques. Sa résistance à l'oxydation le rend idéal pour les applications nécessitant une longue durée de vie et une fiabilité élevée.