ÉCROU M18 PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 écrou M18 pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 18 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M18, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t,..., de formes diverses : B, V, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M18 pas fin est une composante essentielle dans divers domaines industriels et mécaniques, offrant une fixation robuste et précise. Adapté pour des applications nécessitant une grande résistance et une précision accrue, cet écrou se distingue par son filetage fin, qui permet un ajustement plus délicat et une meilleure répartition des charges. L'écrou M18 pas fin est souvent utilisé dans les machines, les équipements agricoles, et les structures métalliques où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Sa conception en acier ou en acier inoxydable lui confère une excellente durabilité face à la corrosion et aux températures élevées, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants. L'écrou M18 pas fin est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace et durable, capable de supporter des conditions difficiles tout en assurant une performance optimale.