ÉCROU M6 PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou M6 pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 14 mm, 16 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M14, M16, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, DBL 9440.40 (feuille données MB),..., de formes diverses : B, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M6 pas fin est un élément de fixation essentiel dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction mécanique. Sa principale caractéristique réside dans son pas de vis fin, qui permet une meilleure précision et une plus grande résistance aux vibrations, offrant ainsi une sécurité accrue dans les assemblages soumis à de fortes contraintes. L'écrou M6 pas fin est fabriqué en différents matériaux comme l'acier inoxydable ou le laiton, ce qui le rend adaptable à des environnements corrosifs ou exigeant une résistance particulière à la corrosion. Sa taille compacte et sa robustesse le rendent idéal pour les espaces réduits où la précision est cruciale. L'écrou M6 pas fin est une solution fiable et efficace pour des applications nécessitant une fixation précise et durable.