ÉCROU MOLETÉ M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou moleté M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 3 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M3,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Haut, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou moleté M12 est un composant essentiel dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage, offrant une prise en main optimale pour un ajustement manuel sans outils. Grâce à sa conception spécifique, cet écrou assure une fixation fiable et durable, idéale pour les applications nécessitant des ajustements fréquents ou dans des espaces restreints où l'utilisation d'outils est compliquée. L'écrou moleté M12 trouve son utilité dans divers secteurs tels que l'industrie, la robotique et l'électronique, où sa facilité de manipulation et sa robustesse garantissent une solution efficace pour sécuriser les composants. Concrètement, l'écrou moleté M12 représente une solution polyvalente et pratique pour une vaste gamme d'applications professionnelles.