ÉCROU RELIEUR M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou relieur M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 5 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M5, M6,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou relieur M8 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, le rendant essentiel dans divers domaines d'application. Ce type d'écrou, spécialement conçu pour assurer une fixation fiable, se révèle incontournable dans l'assemblage de meubles, la construction métallique et même dans certains projets nécessitant une forte capacité de serrage. Sa taille, correspondant à un filetage M8, offre la compatibilité avec de nombreux éléments standards, facilitant ainsi l'intégration dans des structures variées. L'écrou relieur M8 assure également une installation et un démontage aisés, grâce à sa conception pensée pour une utilisation pratique. Concrètement, cet écrou relieur allie durabilité et facilité d'emploi, se positionnant comme un composant clé pour des assemblages solides et durables dans une multitude d'applications.