FONTAINE DE LAVAGE POUR GARAGE ET ATELIER
Fontaines de lavage : nettoyez les pièces mécaniques avec une solution de dégraissage adaptée
Les fontaines de lavage sont des postes de travail conçus pour nettoyer et dégraisser des pièces, composants et outils réutilisables. La pièce est placée dans une cuve, puis lavée au moyen d’un fluide mis en circulation par une pompe. Les modèles de la gamme Würth documentés comprennent des équipements de dégraissage avec bain chauffé et système de bioremédiation, disponibles en configurations mobile ou fixes selon les références. Une fontaine rassemble dans un même poste une surface de nettoyage, une cuve et un circuit de fluide; le choix dépend du volume des pièces, de la charge de travail, de l’espace disponible et du procédé autorisé pour l’atelier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le lavage des pièces en atelier s’est progressivement éloigné du simple bac de solvant : les fontaines recirculent le fluide afin de le conduire jusqu’à la zone de nettoyage sans nécessiter de transvasements répétés. Certaines installations reposent sur une approche biologique, dans laquelle des micro-organismes contribuent à dégrader les contaminants organiques accumulés dans le bain. Le chauffage peut soutenir l’efficacité du procédé, tandis qu’une pompe assure la circulation. Ces principes ne signifient pas qu’un même fluide convient à toutes les pièces : la compatibilité avec les matériaux et les prescriptions d’exploitation restent déterminantes.
Les points forts de ce type de produits
- Le poste regroupe cuve, plan de travail et circulation du fluide pour organiser le nettoyage des pièces à l’atelier.
- Une pompe donnée pour 45 W et un débit de 15 l/min équipe les modèles décrits dans les données produits concernées.
- Le bain chauffé autour de 42 °C sur les modèles documentés aide à travailler dans des conditions stables; il faut se référer à la fiche de la version retenue.
- Les configurations mobiles facilitent le déplacement du poste dans l’atelier, tandis que les versions fixes s’intègrent à une zone dédiée.
- Des variantes de charge maximale de 150 kg ou 200 kg permettent de sélectionner le poste en fonction des pièces à soutenir.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- La capacité de cuve indiquée pour la gamme est de 60 l. Le volume utile et le niveau de remplissage doivent néanmoins être contrôlés sur la notice du modèle choisi.
- Les dimensions documentées pour une version mobile sont d’environ 106 cm de haut, 71 cm de large et 67 cm de profondeur, avec une hauteur de travail de 86 cm.
- La pompe est donnée pour 45 W et le débit de circulation pour 15 l/min; la puissance calorifique indiquée pour une variante est de 2,395 kW.
- Le chauffage est réalisé avec un élément en acier inoxydable sur le modèle décrit. L’alimentation de la famille est indiquée à 240 V dans les données associées.
- Les limites de charge distinguent plusieurs versions, avec des valeurs de 150 kg pour les modèles standards et 200 kg pour la variante XL. Ces valeurs ne correspondent pas à une capacité de levage.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
Les fontaines de lavage sont utilisées en mécanique automobile, en maintenance industrielle et dans les ateliers de réparation pour nettoyer des pièces démontées, petits ensembles mécaniques et outils souillés par des graisses ou huiles compatibles avec le fluide. Elles aident à préparer une pièce avant inspection, remontage ou intervention complémentaire. Une version mobile répond aux besoins d’un atelier où les postes de travail changent, tandis qu’une installation fixe s’intègre à un emplacement permanent. Avant de nettoyer des pièces en aluminium, des composants sensibles, des joints ou des éléments électriques, il faut vérifier les compatibilités chimiques et les consignes du fabricant.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Installez la fontaine sur un sol stable, à proximité d’une alimentation conforme à la tension indiquée et dans une zone adaptée au produit de lavage.
- Contrôlez le niveau de fluide, l’état du filtre et le fonctionnement de la pompe avant de commencer.
- Respectez la charge maximale de la table et répartissez les pièces sans surcharge ni déséquilibre.
- Employez uniquement le fluide et le procédé autorisés pour le modèle; ne mélangez pas des produits de nettoyage.
- Portez les équipements de protection prévus par la fiche de sécurité du fluide, et entretenez régulièrement la cuve selon la notice de l’appareil.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Configuration documentée | Capacité de cuve | Charge maximale | Éléments distinctifs |
|---|---|---|---|
| Fontaine mobile | 60 l | Jusqu’à 150 kg selon version | Pompe 45 W; débit documenté 15 l/min; dimensions d’une version 106 × 71 × 67 cm |
| Fontaine fixe / standard | 60 l | 150 kg selon la version | Poste de nettoyage pour implantation d’atelier |
| Fontaine XL | 60 l indiqué dans les données de gamme | Jusqu’à 200 kg | Charge supérieure; contrôler les dimensions et équipements précis de la référence |