FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 3 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret béton SDS de diamètre 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 200 mm, 100 mm, 120 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Queue cylindrique, Convient pour SDS-plus.
Filter

Le foret béton diamètre 3 mm est un outil pour les professionnels de travaux de construction et de rénovation. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans le béton, ce type de foret est l'allié parfait pour installer des éléments de fixation ou créer des ouvertures pour la mise en place de conduites. Sa taille de 3 mm offre une grande polyvalence, permettant des travaux délicats et précis. Le foret béton 3 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à traverser les matériaux les plus résistants sans perdre en performance, garantissant ainsi des résultats professionnels dans divers domaines d'applications, allant de la construction civile à la rénovation d'intérieurs.