FORET / MÈCHE POUR BRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 foret pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 200 mm,..., et diamètres : 10 mm, 6 mm, 5 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Queue cylindrique, Convient pour SDS-plus, Hexagonal,....
Filter
Jeu de forets béton à percussion SDS-plus Quadro-L - 12 pcs

Jeu de forets béton à percussion SDS-plus Quadro-L - 12 pcs


La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une géométrie de tête innovante et symétrique avec quatre arêtes de coupe et une nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec un diamètre optimisé Amélioration significative de la durée de vie dans les armatures et le béton Grâce à la géométrie de tête innovante et symétrique à quatre arêtes de couple avec tête en carbure monobloc (dia. 5 - 20 mm) et avec élément en carbure monobloc et conception Peak (dia. 22 - 32 mm) Les bords des armatures sur les bords de coupe empêchent le foret de se coincer ou de s'écarter du centre lors de la frappe, par exemple, sur les armatures Perçage nettement plus rapide La géométrie de pointe améliorée avec des arêtes puissantes, des rainures anti-poussière supplémentaires et des arêtes de coupe incurvées (dia. 5 - 20 mm) assurent une progression rapide du perçage et évacue les copeaux de perçage vers la goujure hélicoïdale Nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec diamètre optimisé pour une résistance à la rupture nettement accrue, une vitesse de perçage améliorée et une élimination optimale des copeaux de perçage Rainures hélicoïdales larges et étroites alternées dans les modèles Speed et Heavy Duty et résistance optimisée de l'âme en spirale, ainsi que des rainures larges et une âme plus épaisse dans la zone de la tête pour un diamètre de 5-20 mm Spirale avec âme renforcée, poids réduit et augmentation significative du volume de spirale pour un diamètre de 22-32 mm Pré-perçage précis La pointe auto-centreuse spéciale avec transitions lisses et homogènes permet un perçage précis Extrémité de tige convexe et zone de transition L'extrémité sphérique de la tige et la zone de transition (transition en douceur de la spirale à la tige à partir d'un diamètre de 18 mm) assurent un transfert plus ciblé et donc plus efficace de l'énergie d'impact vers la pointe de forage, assurant ainsi une progression plus rapide du perçage Indicateurs d'usure sur la tête de perçage Indicateurs pour évaluer la précision dimensionnelle des trous de cheville Disponible exclusivement chez Würth Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable Les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures Lors de l'utilisation de grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre Multipack de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L 12 pièces
Voir la gamme



Forets pour brique : percez avec précision et efficacité dans les matériaux de maçonnerie

Les forets pour brique sont des outils de perçage conçus spécifiquement pour pénétrer efficacement les matériaux de maçonnerie tels que la brique et le béton. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes, souvent avec une pointe en carbure de tungstène, pour offrir une durabilité et une précision accrues. Leur conception permet de réduire la friction et d'optimiser la vitesse de perçage, ce qui est essentiel pour des applications professionnelles nécessitant des performances fiables et répétées. Ces forets sont compatibles avec divers types de perceuses utilisées dans le secteur de la construction.


Points forts des forets pour brique

Les forets pour brique Würth sont spécialement conçus pour offrir une efficacité maximale lors du perçage dans des matériaux de maçonnerie. Leur conception robuste garantit une grande durabilité et une résistance à l'usure, même après une utilisation intensive. Ces forets se distinguent par leur capacité à réaliser des perçages précis et propres, minimisant ainsi les risques de fissures ou de dommages aux surfaces environnantes. De plus, leur conception optimisée permet une évacuation rapide des débris, ce qui améliore la vitesse et l'efficacité du perçage.


Caractéristiques importantes des forets pour brique

Les forets pour brique Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4 mm à 16 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, qui assure une longue durée de vie et une performance constante. Ces forets sont souvent dotés d'une pointe renforcée en carbure de tungstène, qui améliore la pénétration dans les matériaux durs. Ils respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée. Les forets sont généralement disponibles en différentes longueurs pour s'adapter à des applications variées, et leur finition antirouille prolonge leur durée de vie.


  • Matériaux de construction : Tête en carbure de tungstène ou acier trempé, assurant robustesse et longue durée de vie.
  • Types d’emmanchement : Compatibles SDS-plus, queue cylindrique, hexagonale 1/4" et tige à 3 faces, pour s'adapter à la plupart des perceuses (filaire ou sans fil).
  • Polyvalence : Conçus pour le perçage efficace de la brique, du béton, de la pierre et du carrelage.
  • Haute performance : Excellente pénétration, stabilité et précision même dans les conditions exigeantes.
  • Nombre de spirales : Plusieurs spirales (souvent 4) pour favoriser l’évacuation rapide de la poussière et une progression du perçage fluide.
  • Large choix : Disponibles en forets individuels ou en coffrets (de 4 à 13 pièces), adaptés à différents besoins professionnels et de bricolage.


Tableau comparatif des principales catégories de forets Würth pour brique

Catégorie Caractéristiques techniques Type d’emmanchement Composition/Nombre de pièces Utilisations principales
Foret à percussion SDS-Plus Quadro-L Tête carbure, 4 spirales SDS-plus Individuel ou coffret 12 pièces Brique, armature, béton
Foret multi-matériaux MFD-S SDS Plus Tête multi-matériaux, acier trempé SDS-plus Multipack 5 pièces Brique, béton, pierre, carrelage
Foret multi-matériaux MFD-S queue cylindrique Ø3 à 20mm, acier trempé Queue cylindrique Individuel, coffret 4, 5 ou 7 pièces Brique, pierre, carrelage
Foret multi-matériaux MFD-S queue hexagonale 1/4" Ø4 à 10mm, multi-matériaux Hexagonal 1/4" Individuel, jeu 6 pièces Compatibilité vissage/perçage rapide
Foret à percussion DUO-S Haute performance, queue cylindrique ou hexagonale Cylindrique/Hexagonal Coffret 6 ou 10 pièces Bâtiment, rénovation
Forets combinés béton MFD-S FS Multi-matériaux, haute résistance Cylindrique/Hexagonal Jeu 10 ou 13 pièces Polyvalence matériaux
Foret multi-matériaux MFD-S à tige 3 faces Tige anti-glisse, multi-matériaux Tige 3 faces Jeu 5 pièces Polyvalence et précision


Domaines d'applications courants des forets pour brique

Les forets pour brique Würth sont couramment utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour le perçage de briques, de blocs de béton et de tuiles. Ils sont également essentiels pour les travaux de maçonnerie intérieure et extérieure, tels que l'installation de fixations murales, de conduits ou de systèmes de ventilation. Leur utilisation est fréquente dans les projets nécessitant une précision et une efficacité accrues, comme les travaux de finition ou la pose de structures métalliques.


Conseils d'utilisation des forets pour brique

Pour optimiser la durée de vie des forets pour brique Würth, il est recommandé de les utiliser avec une perceuse adaptée, de préférence équipée d'une fonction de percussion. Il est important de commencer le perçage à basse vitesse pour éviter le glissement et garantir un trou précis. Veillez à maintenir une pression constante et modérée pour éviter la surchauffe du foret. Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement le foret pour enlever les résidus de poussière et de débris, et rangez-le dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.