GAINE THERMORÉTRACTABLE VERT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 gaine thermorétractable vert pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres et longueurs : 10 m, 5 m, de différentes matières : Polyoléfine et couleurs{ : [couleur-enum]
Filter

La gaine thermorétractable vert est un composant essentiel dans le domaine de l'électronique et de l'électricité, offrant une protection fiable et durable pour les câbles et les connexions. Grâce à sa capacité à se rétracter sous l'effet de la chaleur, elle assure une isolation parfaite, évitant tout court-circuit ou dommage dû à l'humidité. Le choix de la couleur verte permet une identification rapide dans des environnements complexes, facilitant le travail de maintenance et d'inspection. La gaine thermorétractable vert trouve son application dans la réparation de câbles, la consolidation de connexions électriques ainsi que dans la protection de fils contre les agressions extérieures comme l'eau ou la poussière. Son utilisation contribue à la longévité et à la sécurité des installations électriques.