GANT ISOLANT CLASSE 0

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Gants isolants classe 0 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Copolymère d'éthylène-propylène, Latex, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 11, 9,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 60903.
Filter


Gants isolants classe 0 : protégez-vous efficacement lors des interventions électriques

Les gants isolants classe 0 sont des équipements de protection individuelle conçus pour protéger les travailleurs contre les chocs électriques dans des environnements à basse tension, jusqu'à 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu. Fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, ces gants offrent une barrière résistante à l'électricité tout en assurant flexibilité et confort. Ils sont utilisés dans des secteurs tels que l'énergie, les services publics et l'industrie pour garantir la sécurité lors de la manipulation de câbles électriques et d'équipements sous tension.

Points forts des gants isolants classe 0

Les gants isolants classe 0 sont essentiels pour assurer la sécurité des professionnels travaillant avec des installations électriques. Ils offrent une protection efficace contre les chocs électriques jusqu'à 1 000 volts. Leur conception ergonomique garantit un confort optimal, permettant une utilisation prolongée sans gêne. Ces gants sont également résistants à l'usure, assurant une durabilité accrue même dans des conditions de travail difficiles.

Caractéristiques importantes des gants isolants classe 0

Les gants isolants classe 0 sont généralement fabriqués en caoutchouc naturel, offrant une excellente isolation électrique. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles allant de 7 à 12 pour s'adapter à toutes les mains. Ces gants respectent les normes EN 60903 et CEI 60903, garantissant leur conformité aux exigences de sécurité internationales. Ils sont souvent disponibles en couleur beige ou rouge, facilitant leur identification sur le terrain.

Domaines d'applications courants des gants isolants classe 0

Ces gants sont principalement utilisés dans les secteurs de l'électricité et de la maintenance industrielle. Ils sont indispensables pour les électriciens, les techniciens de maintenance et les ingénieurs travaillant sur des systèmes électriques basse tension. Ils sont également utilisés dans les environnements où la protection contre les chocs électriques est cruciale, comme les centrales électriques et les sites de construction.

Conseils d'utilisation des gants isolants classe 0

Avant chaque utilisation, il est essentiel de vérifier l'absence de perforations ou de déchirures sur les gants. Il est recommandé de les stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur pour préserver leurs propriétés isolantes. Les gants doivent être testés régulièrement pour garantir leur efficacité et remplacés dès qu'ils présentent des signes d'usure. Pour une protection optimale, il est conseillé de les porter avec des surgants en cuir pour éviter les dommages mécaniques.