GOUJON D'ANCRAGE 230 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goujon d'ancrage 230 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 115 mm,..., avec différents types de rondelles : [design-enum]… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : [diametre-de-percage-enum] pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 230 mm est un élément de fixation robuste, conçu pour offrir une solution efficace dans le domaine de la construction et de la réparation. Grâce à sa longueur considérable, ce goujon d'ancrage assure une stabilité et une résistance optimales lorsqu'il est utilisé pour ancrer des structures lourdes à des supports en béton ou en maçonnerie. Le goujon d'ancrage 230 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa polyvalence, le rendant indispensable pour des applications variées telles que la fixation de machines, la sécurisation d'éléments structurels et l'ancrage de façades. Avec sa conception durable, le goujon d'ancrage 230 mm garantit une fixation sûre et fiable pour une vaste gamme de projets de construction professionnels.