GOUPILLE CANNELÉE ISO 8741
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goupille cannelée ISO 8741 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 14 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, dans divers diamètres : 10 mm, 3 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.
La goupille cannelée ISO 8741 est un élément de fixation mécanique conçu pour assurer une liaison robuste et fiable entre différents composants. Grâce à sa conception spécifique, cette goupille cannelée offre une excellente résistance au cisaillement et à la torsion, ce qui la rend idéale pour des applications dans des secteurs exigeants tels que l'automobile, l'aéronautique ou encore la construction mécanique. Son profil cannelé permet une meilleure répartition des charges et une fixation plus sécurisée par rapport à des goupilles classiques, assurant ainsi une durabilité et une fiabilité accrues des assemblages. La goupille cannelée ISO 8741 est donc un choix privilégié pour les ingénieurs et les concepteurs à la recherche d'une solution de fixation performante et conforme aux standards internationaux de qualité.