GRAISSE CUIVRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 graisse cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Graisse à base semi-synthétique contenant du métal doux, Cuivre, Résine de combinaison de nitrites, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 1 L, 100 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Graisse cuivre : protégez vos assemblages métalliques contre la corrosion et facilitez le démontage
La graisse cuivre est un lubrifiant haute température utilisé pour prévenir la corrosion et le grippage des pièces métalliques. Elle est composée de particules de cuivre en suspension dans une base de graisse, offrant une excellente conductivité thermique et électrique. Elle est particulièrement efficace dans les environnements exposés à des températures extrêmes et à des conditions corrosives. Utilisée dans l'industrie pour des applications telles que les systèmes d'échappement, les boulons de moteur et les équipements industriels, elle facilite le montage et le démontage des composants métalliques.
Points forts de la graisse cuivre
La graisse cuivre est reconnue pour sa capacité à résister à des températures extrêmement élevées, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants. Elle offre une protection exceptionnelle contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des composants métalliques. De plus, elle réduit considérablement le frottement et l'usure, assurant un fonctionnement fluide et efficace des pièces mécaniques.
Caractéristiques importantes de la graisse cuivre
La graisse au cuivre est, par définition, un lubrifiant au très haut taux de cuivre. Elle permet de protéger les pièces mécaniques en général, et les vis, en particulier, contre l’usure. De hautes températures, un milieu corrosif, des échauffements conséquents peuvent en effet accélérer leur vieillissement. Cette graisse est enrichie en particules de cuivre, ce qui lui confère d'excellentes propriétés de résistance à la chaleur et à la corrosion. Elle peut supporter des températures élevées sans perdre de sa capacité lubrifiante, ce qui la rend idéale pour les pièces exposées à des sources de chaleur importantes comme les étriers de frein, les boulons d'échappement, et les turbines.
Grande indispensable en industrie mais également dans le secteur automobile, la graisse cuivrée facilite également les opérations de réparation. Appliquée régulièrement, elle permet en effet un montage et un démontage facile des pièces concernées. Disponible en différentes viscosités, elle est souvent conditionnée en bombe spray, tubes ou en pots pour une application facile.
Votre fournisseur vous propose de découvrir deux gammes distinctes.
- les pâtes lubrifiantes au cuivre : hautement adhésives, très résistantes, elles sont particulièrement adaptées à la lubrification des plaquettes de frein. Elles permettent également d’éviter le durcissement des joints solides. Pâteuses, elles peuvent être appliquées à l’aide d’un pistolet adapté.
- les sprays au cuivre : également caractérisés par leur haut pouvoir lubrifiant et la longue durée de ce dernier, ils sont très simples d’application. Ils sont à adopter pour offrir une protection durable et efficace contre les frottements.
Domaines d'applications courants de la graisse cuivre
La graisse cuivre est couramment utilisée dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie lourde et de la maintenance mécanique. Elle est idéale pour les systèmes d'échappement, les boulons de roues, les systèmes de freinage et les joints de culasse. En milieu industriel, elle est appliquée sur les équipements soumis à des températures élevées et à des conditions de travail intenses.
En plus de ses propriétés lubrifiantes, la graisse cuivre est également utilisée pour prévenir le grippage, le soudage à froid, et la corrosion des pièces métalliques. Elle assure une protection durable des surfaces métalliques et facilite le montage et le démontage des assemblages filetés, tels que les boulons, les écrous et les raccords.
Conseils d'utilisation de la graisse cuivre
Avant d'appliquer la graisse cuivre, il est essentiel de nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer toute trace de saleté ou de résidu. Appliquez une couche uniforme et fine pour éviter tout excès qui pourrait attirer la poussière. Utilisez des outils appropriés pour une application précise et évitez le contact avec les matériaux sensibles au cuivre. Assurez-vous de bien refermer le contenant après usage pour préserver la qualité du produit.