HUILE MULTIFONCTION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 huile multifonction pour professionnels. Ces huiles multifonctions sont capables d'assurer diverses missions : nettoyage, dégraissage, anti-rouille, lubrification et graissage...

Filter


Huiles multifonction : lubrifiez, dégrippez et protégez les mécanismes

Les huiles multifonction sont des lubrifiants polyvalents destinés à l'entretien courant des équipements, machines et organes mécaniques. Elles pénètrent les assemblages, réduisent les frottements, libèrent les pièces bloquées et forment une protection contre l'humidité et la corrosion. La gamme comprend des aérosols de 150 à 400 ml ainsi que des bidons de 5 ou 20 litres. Selon la formulation, elles conviennent aux charnières, serrures, chaînes, bagues, outillages, composants électriques et surfaces métalliques ou plastiques.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une huile multifonction ne se limite pas à lubrifier. Son efficacité repose sur l'association d'une faible viscosité, d'agents dégrippants et de composants hydrophobes. Certaines formulations utilisent des esters d'origine végétale et sont biodégradables. Une référence dispose aussi d'un agrément NSF H1 pour les environnements où un contact fortuit avec des denrées peut se produire. Les règles d'hygiène du site restent indispensables.


Les points forts de ce type de produits

  • Lubrification rapide des pièces mobiles et mécanismes de précision.
  • Action dégrippante sur écrous, serrures, charnières et assemblages.
  • Protection contre l'humidité, la rouille, les grincements et le gel.
  • Compatibilité avec de nombreux métaux, plastiques et élastomères, selon la fiche technique.
  • Choix entre huiles minérales, synthétiques ou d'origine végétale.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenu : 150 ou 400 ml en aérosol, ou 5 et 20 litres en bidon.
  • Plage d'utilisation pouvant atteindre -40 à +180 °C pour la formulation synthétique haute performance.
  • Viscosité cinématique d'environ 27 à 30 cSt à 40 °C pour les références polyvalentes.
  • Formulations sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOX disponibles.
  • Têtes de pulvérisation classiques, bidirectionnelles ou multifonctions.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Entretien des charnières, serrures, tringleries, bagues et mécanismes.
  • Déblocage de pièces métalliques oxydées ou exposées aux intempéries.
  • Lubrification de chaînes, glissières et outillages.
  • Protection de composants électriques contre l'humidité, après mise hors tension.
  • Nettoyage léger de traces de colle, goudron ou résine si le support est compatible.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer les saletés importantes avant application et agiter l'aérosol si nécessaire.
  • Appliquer une fine pellicule pour éviter les coulures et l'accumulation de poussière.
  • Effectuer un essai sur une zone discrète avant application sur plastique ou peinture.
  • Ne jamais pulvériser sur un équipement sous tension, une flamme ou une surface chaude.
  • Choisir la formulation selon la température, le matériau et l'éventuel contact alimentaire.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

TypeConditionnementBasePlage indicativeUsage
Aérosol écologique400 mlEsters végétauxSelon fiche techniqueLubrification, dégrippage et nettoyage
Huile multifonction en bidon5 ou 20 lMinérale-30 à +130 °CEntretien d'atelier
Huile de précision150 mlMinérale-15 à +150 °CCharnières et serrures
Lubrifiant haute performance400 mlSynthétique-40 à +180 °CConditions sévères
Aérosol double position400 mlMinérale-30 à +130 °CInterventions polyvalentes