PINCE À BEC COURBÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pince à bec courbé pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 130 mm, 165 mm, 210 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique, Bois, matières : Acier et types de pinces : Pince à circlips.
Filter


Pince à bec courbé : manipulez et saisissez avec précision dans les espaces restreints

Une pince à bec courbé est un outil manuel utilisé par les professionnels pour saisir, manipuler et positionner des objets dans des espaces restreints ou difficiles d'accès. Elle se distingue par ses mâchoires allongées et incurvées qui permettent une précision accrue dans le travail sur des composants délicats ou complexes. Souvent fabriquée en acier pour assurer robustesse et durabilité, la pince à bec courbé est essentielle dans les domaines de l'électronique, de la mécanique et de la bijouterie, où la précision et l'accès sont cruciaux.

Les points forts des pinces à bec courbé

Les pinces à bec courbé Würth sont conçues pour offrir une précision et une maniabilité exceptionnelles. Elles permettent d'accéder facilement aux zones difficiles d'accès grâce à leur design ergonomique et leur bec incurvé. La robustesse de ces pinces garantit une longue durée de vie, même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Leur prise en main confortable réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

Les caractéristiques importantes des pinces à bec courbé

Les pinces à bec courbé sont généralement fabriquées en acier au chrome-vanadium, assurant une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. Elles sont disponibles en différentes longueurs, souvent entre 160 mm et 200 mm, pour s'adapter à diverses tâches. Les poignées ergonomiques sont souvent recouvertes de matériaux antidérapants pour une meilleure prise en main. Certaines pinces respectent des normes telles que DIN ISO 5745, garantissant leur qualité et leur sécurité.

Les domaines d'applications courants des pinces à bec courbé

Les pinces à bec courbé sont couramment utilisées dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de l'industrie automobile. Elles sont idéales pour saisir, maintenir ou plier des fils, des câbles ou des pièces métalliques dans des espaces restreints. Leur précision en fait également un outil de choix pour les travaux de montage et de réparation délicats.

Les conseils d'utilisation des pinces à bec courbé

Pour maximiser l'efficacité des pinces à bec courbé, il est conseillé de toujours les utiliser dans les limites de leurs spécifications techniques. Nettoyez régulièrement les pinces pour éviter l'accumulation de saleté et de débris qui pourraient affecter leur fonctionnement. Lubrifiez les articulations périodiquement pour maintenir leur fluidité. Rangez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.