PINCE DE TIRAGE POUR CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Pince de tirage pour redressage de carrosserie pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 150 mm, 220 mm, 245 mm, de différentes matières de poignée, matières : Acier à outils et types de pinces : Accessoires outil de débosselage.
Filter


Pince de tirage : redressez efficacement les carrosseries endommagées

Une pince de tirage pour redressage de carrosserie est un outil utilisé par les professionnels de la réparation automobile pour réaligner et restaurer les panneaux de carrosserie déformés. Elle permet de fixer solidement la tôle endommagée, facilitant ainsi son étirement ou son redressement à l'aide d'un système de traction. Cet outil est essentiel pour corriger les dommages causés par les collisions, en assurant une réparation précise et efficace des surfaces métalliques des véhicules.

Points forts des pinces de tirage pour redressage de carrosserie

Les pinces de tirage pour redressage de carrosserie sont des outils essentiels pour les professionnels de l'automobile. Leur conception robuste assure une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes. Elles offrent une grande précision et une force de traction considérable, permettant de redresser efficacement les carrosseries endommagées. Leur utilisation améliore la qualité du travail et réduit le temps nécessaire pour effectuer les réparations.

Caractéristiques importantes des pinces de tirage pour redressage de carrosserie

Les pinces de tirage sont généralement fabriquées en acier trempé, garantissant une résistance élevée à l'usure et à la déformation. Elles sont disponibles dans une variété de tailles pour s'adapter à différents types de dommages et de véhicules, avec des ouvertures de mâchoires variant souvent entre 0 et 100 mm. Certaines pinces sont dotées de mâchoires pivotantes pour une meilleure adaptabilité. Elles respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des pinces de tirage pour redressage de carrosserie

Ces pinces sont principalement utilisées dans les ateliers de carrosserie automobile pour la réparation de véhicules endommagés lors de collisions. Elles permettent de redresser les châssis et les panneaux de carrosserie, facilitant ainsi le retour à l'état d'origine du véhicule. Elles sont également utiles dans les centres de service automobile et les garages spécialisés dans la restauration de voitures anciennes.

Conseils d'utilisation des pinces de tirage pour redressage de carrosserie

Avant d'utiliser une pince de tirage, il est crucial de bien évaluer les dommages pour choisir l'outil approprié. Assurez-vous que la pince est correctement fixée pour éviter tout glissement pendant l'opération. Utilisez toujours des équipements de protection individuelle pour garantir votre sécurité. Après chaque utilisation, vérifiez l'état de la pince et effectuez un entretien régulier pour prolonger sa durée de vie.