SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour carrelage diamètre 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 14 mm, 16 mm, 20 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour carrelage de 30 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les carreaux, sans éclats excessifs. Elle répond aux besoins des métiers du carrelage, de la plomberie, du chauffage, de l’électricité et de l’agencement, notamment pour le passage de tubes, gaines, robinetteries ou éléments de fixation. Son diamètre de 30 mm convient aux percements précis dans la faïence, le grès cérame ou d’autres revêtements céramiques, selon la dureté du matériau. Les critères attendus sont une coupe régulière, une bonne tenue à l’usure, une concentricité fiable et une compatibilité avec les équipements de perçage utilisés sur chantier ou en atelier. Ce type de scie cloche est particulièrement apprécié lorsque la qualité de finition, la précision d’implantation et la maîtrise du perçage sont essentielles sur des surfaces déjà posées ou prêtes à l’être.