VIS 7X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 vis 7x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, AW, Z,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête décorative, Tête fraisée 120 degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique.
Filter

Les vis de dimensions 7x50 sont des éléments de fixation essentiels dans diverses applications industrielles et domestiques. Leur diamètre de 7 mm et leur longueur de 50 mm les rendent idéals pour des assemblages nécessitant une robustesse et une résistance particulière. Ces vis peuvent être utilisées dans la construction de meubles, l'assemblage de structures en bois, la fixation d'éléments métalliques et dans bien d'autres projets nécessitant une solidité et une durabilité à long terme. Leur conception permet une application facile et une tenue sécurisée, garantissant ainsi l'intégrité et la stabilité des assemblages. Polyvalentes, ces vis s'adaptent à une large gamme de matériaux, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreux besoins en fixation.