RIVET AVEUGLE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 rivet aveugle 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 14 mm, 10 mm, 12 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Tête fraisée 120 degrés,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,....
Filter

Le rivet aveugle 4 mm est un outil de fixation rapide et efficace, adapté à une large gamme d'applications industrielles et de construction. Grâce à sa taille précise, le rivet aveugle 4 mm offre une solution optimale pour assembler des matériaux de manière permanente là où l'accès n'est possible que d'un côté. Il est particulièrement utile dans la fabrication de structures métalliques, l'aéronautique, et l'automobile. Sa facilité d'utilisation et sa robustesse garantissent des assemblages solides et durables. Le rivet aveugle 4 mm se distingue par sa capacité à maintenir ensemble des éléments de diverses épaisseurs et types, assurant ainsi une polyvalence sans égale dans de nombreux domaines d'application. Concrètement, le rivet aveugle 4 mm est une solution fiable pour des assemblages de haute qualité.