RONDELLE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 30 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 107 rondelle diamètre extérieur 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 9021, 7349,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C,....
Filter
Rondelle large DIN 9021 acier brut
- Design: Large (grand diamètre extérieur)
- DIN: 9021
- Matière: Acier
Les rondelles de diamètre extérieur 30 mm sont des éléments essentiels dans de nombreux domaines d'applications, notamment en mécanique, en construction et dans l'industrie. Ces composants jouent un rôle crucial dans la répartition de la charge, la prévention du desserrage, et la protection des surfaces contre les dommages lors du serrage des fixations. Leurs dimensions permettent une compatibilité avec une large gamme de boulons et autres éléments d'assemblage. Les rondelles de diamètre extérieur 30 mm offrent ainsi une solution fiable et versatile pour renforcer la durabilité et la sécurité des constructions et des assemblages mécaniques, en assurant une distribution uniforme des forces et en évitant l'usure prématurée des matériaux.