RONDELLE INOX M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 rondelle inox M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M6, M10,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M8 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines d’applications, allant de la construction mécanique à l'industrie maritime. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux températures extrêmes, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs. La rondelle inox M8 assure une distribution uniforme de la pression sur la surface fixée, protégeant ainsi les matériaux sensibles des dommages. Sa taille, correspondant à des boulons de 8 mm de diamètre, la rend compatible avec une vaste gamme d'assemblages, ce qui en fait un composant polyvalent pour les projets nécessitant une fixation fiable et durable. Concrètement, la rondelle inox M8 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à allier durabilité et efficacité dans leurs assemblages.