RONDELLE PLATE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 107 rondelle plate M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 125, 7349, 9021,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M10 est un composant essentiel dans de nombreux domaines d'application, notamment dans la construction mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Grâce à sa conception simple mais efficace, la rondelle plate M10 offre une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, ce qui contribue à prévenir l'usure prématurée des pièces assemblées et à maintenir l'intégrité des assemblages sous contrainte. De plus, elle sert d'isolant électrique dans certaines applications, augmentant ainsi la sécurité des installations. Polyvalente, la rondelle plate M10 est adaptée à une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et l'ingénierie civile.