ROULETTE DIAMÈTRE 150 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 roulette diamètre 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 150 mm, 125 mm, 100 mm, avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 170 kg, 220 kg, 300 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 150 mm sont des dispositifs essentiels dans de nombreux secteurs professionnels pour faciliter le déplacement d'équipements lourds et volumineux. Conçues pour offrir une mobilité optimale, ces roulettes se distinguent par leur robustesse et leur capacité à supporter des charges importantes tout en assurant une maniabilité fluide. Elles sont souvent utilisées dans des environnements industriels, logistiques et hospitaliers, où la durabilité et la résistance à l'usure sont primordiales. Les matériaux de fabrication, tels que le polyuréthane ou le caoutchouc, garantissent une performance silencieuse et une protection des surfaces. Les roulettes de ce type peuvent également être équipées de systèmes de freinage pour une sécurité accrue. Leur conception est pensée pour répondre aux exigences des professionnels en matière de fiabilité et d'efficacité opérationnelle.