ROULETTE INVISIBLE POUR MEUBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 roulette invisible pour meuble pour professionnels.

Filter


roulette invisible pour meuble : déplacez vos agencements avec discrétion et fluidité

Une roulette invisible pour meuble est un dispositif de mobilité discret, fixé sous le mobilier pour permettre son déplacement sans altérer son esthétique. Intégrée hors du champ visuel, elle est utilisée sur des meubles professionnels, agencements ou présentoirs nécessitant à la fois maniabilité, stabilité et rendu soigné. Selon les besoins, elle peut être pivotante, fixe, avec ou sans frein, et conçue pour différentes charges.

Les points forts des roulettes invisibles pour meuble

La roulette invisible pour meuble Würth est conçue pour apporter de la mobilité tout en préservant l’esthétique du mobilier. Intégrée sous le caisson ou dans la base du meuble, elle reste très discrète et permet de déplacer facilement des éléments sans altérer les lignes visibles. Ce type de solution est particulièrement apprécié pour sa compacité, sa maniabilité et son fonctionnement silencieux selon les versions. Les modèles professionnels offrent également une bonne résistance à l’usure et un roulage fluide sur les surfaces intérieures courantes.

Les caractéristiques importantes à considérer

Les roulettes invisibles pour meuble existent généralement en versions fixes ou pivotantes, avec des diamètres fréquents d’environ 30 à 50 mm et des hauteurs totales souvent comprises entre 35 et 65 mm. Selon les modèles, la charge admissible peut atteindre environ 20 à 60 kg par roulette. Les corps sont souvent réalisés en acier zingué ou en tôle emboutie, tandis que la roue peut être en polyamide, en polypropylène ou avec un bandage souple non marquant pour protéger les sols. Les finitions les plus courantes sont le noir, le gris ou le métal zingué. La fixation peut se faire par platine à visser ou par intégration dans une structure prévue à cet effet. Selon les références, la conception peut répondre aux exigences habituelles du mobilier professionnel, avec des fabrications conformes aux standards en vigueur, notamment de type EN 12528.

Les domaines d’applications courants

Ces roulettes sont couramment utilisées pour les caissons mobiles, meubles bas, dessertes, meubles de rangement, présentoirs, comptoirs d’agencement, mobilier de bureau et équipements d’accueil. Elles conviennent aussi aux environnements tertiaires, aux magasins, aux hôtels, aux collectivités et à certains aménagements intérieurs où la discrétion visuelle est essentielle.

Les conseils d’utilisation

Il est recommandé de vérifier la charge totale du meuble en tenant compte du contenu, puis de la répartir sur l’ensemble des roulettes avec une marge de sécurité. Le choix du matériau de roue doit être adapté au revêtement de sol. Il convient aussi de contrôler les cotes d’encastrement ou de fixation, l’épaisseur du support et la parfaite perpendicularité au montage afin d’assurer un roulage régulier et durable.