SANGLE POUR CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 sangle pour chantier pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 25 mm, de différentes longueurs : 350 mm, 360 mm, 480 mm, de différentes matières : PES - Polyester, 100% polyester, Polyamide - PA,... et qui répondent notamment aux normes EN : 1492-1.
Filter

La sangle pour chantier est un outil essentiel dans le domaine de la construction et de la manutention lourde. Elle est spécialement conçue pour assurer la sécurité et l'efficacité lors du levage et du déplacement de charges importantes. Grâce à sa robustesse et sa résistance à l'usure, la sangle pour chantier permet une manipulation sûre des matériaux, réduisant ainsi les risques d'accidents sur les sites. Elle est également très versatile, pouvant être utilisée dans diverses situations où la stabilisation et le soutien de charges sont nécessaires. La sangle pour chantier est donc un atout précieux pour les professionnels dans les secteurs comme la construction, le transport et la logistique, où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.