SCELLEMENT CHIMIQUE M12 - TIGE FILETÉE 12 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 scellement chimique M12 - tige filetée 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits des tiges filetées de diamètres, de diamètres de filetage, de longueurs : 160 mm, 210 mm, 110 mm,... et de matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401.
La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M12 / diamètre 12 mm est conçue pour offrir une fixation extrêmement solide et durable dans divers matériaux de construction. Ce produit est idéal pour des applications nécessitant une grande résistance, comme la fixation de structures métalliques, la mise en place de garde-corps ou l'installation de machines lourdes. La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M12 assure une excellente adhérence dans le béton et la pierre grâce à son système de scellement chimique, qui permet une distribution uniforme des charges et une résistance accrue aux vibrations et aux chocs. Ce type d'ancrage est également très utilisé dans la rénovation et la construction, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales.
