COLLE POUR POLYCARBONATE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 colle pour polycarbonate pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Caoutchouc synthétique, Méthacrylate de méthyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 50 ml, 18.8 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colle pour polycarbonate : garantissez des assemblages solides et durables pour vos projets professionnels

La gamme de colles pour polycarbonate proposée par Würth est conçue pour les professionnels qui recherchent une fixation rapide, résistante et transparente. Ces colles sont adaptées pour coller le polycarbonate entre lui ou avec d'autres matériaux comme le métal, le bois ou le verre. Elles sont idéales pour réaliser des assemblages invisibles, des réparations ou des créations originales. On retrouve ce type de plastique dans de nombreuses applications : les plaques de toitures, les visières de protection, les appareils d'électroménager, l'automobile ou encore l'aérospatial. 


Les différents types de colle pour polycarbonate

Selon les besoins, il est possible de choisir entre différentes colles de la gamme Würth, dont notamment :

  • La colle à base de polymère hybride : une colle universelle qui offre une adhérence initiale élevée et une résistance aux intempéries et aux UV. Elle convient pour le collage de plaques de polycarbonate, de profilés ou de joints d'étanchéité.
  • La colle époxy bi-composant : une colle structurale qui assure une liaison durable et solide entre le polycarbonate et d'autres matériaux. Elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Elle est recommandée pour le collage de pièces mécaniques, de vitrages ou de supports rigides.
  • La colle cyanoacrylate : une colle instantanée qui permet un collage rapide et précis du polycarbonate. Elle est adaptée pour le collage de petites pièces, de détails ou de finitions. Elle sèche en quelques secondes et forme un film transparent et lisse.


Pour utiliser ces colles, il suffit de suivre les instructions indiquées sur l'emballage et de respecter les consignes de sécurité. Il est conseillé de nettoyer et dégraisser les surfaces à coller avant l'application, et de protéger les zones adjacentes avec du ruban adhésif. Il est également recommandé de faire un essai préalable sur une petite surface pour vérifier la compatibilité des matériaux.


Caractéristiques courantes des colles pour polycarbonate Würth

  • Colles spécialement formulées pour assurer l’adhérence sur le polycarbonate, en collage pur ou en assemblage multi-matériaux (PC/métal, PC/bois, PC/verre…).
  • Large choix de technologies : cyanoacrylate (collage instantané et précis, film lisse et transparent), polymère hybride (collage universel, grande résistance, tenue aux UV et aux intempéries), époxy bi-composant (structural, résistances mécaniques et chimiques très élevées), polyuréthane (haute résistance, pour sollicitations dynamiques, joints ou étanchéité), MMA (méthacrylate, collage rapide multi-surfaces).
  • Formats disponibles : tubes ou cartouches de 19 ml à 400 ml (liquide, spray ou pâte selon le produit).
  • Colles et mastics compatibles avec le polycarbonate, le PMMA, le PVC dur, l’Aluminium, les matériaux de construction, le bois, les composites…
  • Résistances variées : vibrations, chocs, températures extrêmes (selon technologie), bonne tenue à l’extérieur (UV, intempéries).
  • Utilisations courantes : liaisons de plaques de toiture, réparation de visières ou vitrages, assemblage de composants industriels, collage de panneaux et accessoires.
  • Pour les collages structuraux ou sollicités, privilégier époxy, polyuréthane ou MMA. Pour les petites pièces ou finitions, utiliser cyanoacrylate. Mastics hybrides adaptés aux applications en façade/joint sur polycarbonate.
  • Préparation : nettoyer, dégraisser les surfaces, travailler sur surface sèche, protéger les zones adjacentes.
  • Conseil : toujours réaliser un essai préalable sur une zone peu visible pour valider la compatibilité avant assemblage final.


Tableau comparatif des colles pour polycarbonate Würth

Type de colle Base chimique Format Compatibilité matériaux Spécificités Applications
Cyanoacrylate Ester éthylique cyanoacrylate 19 ml, 18.8 ml, 3.8 ml Polycarbonate, plastique, métal, verre, bois, céramique… Collage instantané, transparent, finitions/détails Collage petites pièces, réparations précises
Polymère hybride Polymère hybride/MS/PU 310 ml, 290 ml, 300 ml Polycarbonate, PVC, ABS, bois, béton, alu, pierre… Grande résistance, étanchéité, usage extérieur Assemblage panneaux, joints, pose extérieure
Époxy bi-composant Époxy Selon référence Polycarbonate, métal, verre, composites… Structurant, hautes performances Collage mécanique, composants industriels
MMA (méthacrylate) Méthacrylate de méthyle 50 ml Polycarbonate, multi-matériaux Très rapide, multi-supports Collage express, réparation, industrie
Polyuréthane Polyuréthane mono/bicomposant 310 ml, 50 ml Polycarbonate, bois, béton, aluminium… Résistance eaux, agents chimiques, dynamique Étanchéité, collage sollicité

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les différentes bases chimiques disponibles pour les colles Würth adaptées au collage du polycarbonate ?

Würth propose une palette de colles pour polycarbonate basées sur plusieurs technologies : cyanoacrylate (ester éthylique d’acide cyanoacrylate) offrant un collage rapide et transparent, polymère hybride ou modifié silane pour une bonne adhérence multi-supports, polyuréthane mono- ou bi-composant (PU) adapté aux sollicitations mécaniques et aux conditions extérieures, méthacrylate de méthyle (MMA) pour collage structural, et caoutchouc synthétique pour des applications flexibles. Ces formulations couvrent une densité variant de ~0,85 à ~1,52 g/cm³ selon le produit.

Quels formats et conditionnements sont disponibles dans la gamme colle pour polycarbonate chez Würth ?

La gamme comprend des formats très variés : flacons de 3,8 ml ou ~18–19 ml pour applications de détail, cartouches de ~50 ml pour interventions plus techniques, et grands conditionnements de 290 à 400 ml, voire 300 ml selon la technologie (spray, pâte ou liquide). La densité et le format influencent le mode d’application et la maniabilité en chantier.

Comment choisir la colle en fonction des supports associés au polycarbonate (métal, bois, verre, plastiques divers) ?

Pour des assemblages polycarbonate/métal ou polycarbonate/verre qui subissent contraintes mécaniques ou thermiques, privilégiez les colles structurales à base d’époxy ou de méthacrylate. Lorsqu’il s’agit de bois ou composites, les polymères hybrides ou les PU offrent une bonne répartition des contraintes. En cas de surfaces lisses ou sensibles, l’usage de cyanoacrylate est envisageable, bien que soumis à des limitations de dilatation.

Résistance et conditions d’emploi

Quelle résistance les colles Würth pour polycarbonate fournissent-elles face aux intempéries, UV et plages de température étendue ?

Les colles polyuréthane et polymère hybride de Würth sont conçues pour résister aux UV, à l’eau (eaux pluviales, agents salés) et à des températures extrêmes allant typiquement de -40 °C à +80-90 °C selon la formulation. Cela assure stabilité dimensionnelle, tenue mécanique et absence de jaunissement ou de distorsion du polycarbonate.

Quel est le temps de prise et de séchage pour les différents types de colles ?

Les cyanoacrylates offrent un collage quasi instantané, utile pour petites surfaces ou réparations rapides. Les PU mono-composant ou MS-polymère nécessitent un temps de formation de peau variable (exemple : PU 40+ prend ≈50 minutes à 23 °C pour constituer une pellicule) et plusieurs heures à jours pour un durcissement complet. Le MMA structurel ou les époxys bi-composants peuvent durcir plus lentement mais offrent une résistance maximale.

Préparation et application

Comment préparer les surfaces de collage pour un résultat optimal ?

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Éliminer poussières, agents de démoulage ou films oxydés. Un léger ponçage ou microsabliage peut améliorer l’adhérence. Pour supports métalliques ou verres traités, un primer ou activateur peut être requis selon le produit Würth concerné. Toujours respecter la température minimale d’application indiquée (souvent +5 °C).

L’épaisseur de joint ou quantité de colle influence-t-elle la performance ?

Oui. Une couche trop fine peut entraîner une adhérence insuffisante, particulièrement avec les époxys ou MMA, tandis qu’une couche trop épaisse peut poser problème pour les cyanoacrylates (risque de blanchiment ou durcissement incomplet). Les PU et polymères hybrides acceptent une certaine épaisseur, mais les contraintes mécaniques ou thermiques imposent une largeur/résistance calculée (ex : capacité de charge exprimée « 7 d » sur certains produits).

Compatibilité et limitations

Le polycarbonate présente-t-il des contraintes spécifiques que la colle doit compenser ?

Le polycarbonate subit dilatation thermique importante et fléchissements selon son épaisseur. La colle doit donc présenter un module d’élasticité adéquat, tolérer les mouvements, offrir une bonne adhérence sans fragiliser le bord (éviter fissuration). Les formulations hybrides ou PU sont les plus adaptées pour ces contraintes, contrairement aux colles rigides ou à film très dur.

Le collage transparent ou esthétique : comment l’obtenir ?

Utiliser des produits à séchage transparent (cyanoacrylate, certains hybrides, certains PU) et éviter les formulations colorées. Appliquer la colle finement, nettoyer les débords immédiatement, choisir un produit dont la teinte à séchage est précisée (blanc, transparent). Pour applications visibles, privilégier les gammes spécifiées “transparentes” ou “claires” dans la fiche produit.

Utilisation en conditions spécifiques

Peut-on utiliser ces colles en atmosphère humide ou sur surfaces légèrement mouillées ?

Certaines formulations PU et MS-polymère de Würth tolèrent une humidité ambiante ou de surface modérée après préparation de surfaces. Toutefois, pour un collage fiable, il est conseillé d’avoir des surfaces pratiquement sèches, sauf pour colles spécifiquement formulées pour milieux humides. L’humidité excessive peut ralentir le durcissement ou entraîner des défauts de surface.

Comment gérer les contraintes thermiques dans le temps pour le collage polycarbonate extérieurs ?

Il est essentiel de prévoir un design qui permette les dilatations du polycarbonate, notamment en laissant des jeux dans les profilés ou supports. Choisir une colle capable d’élasticité – typiquement PU ou polymère hybride – d’éviter les joints rigides. Appliquer à des températures modérées, et respecter les temps de séchage avant exposition aux fortes différences de température ou rayonnement solaire.

Maintenance et vieillissement

Quelle durabilité attendre des collages dans le temps, notamment sous UV ou sollicitation mécanique ?

Avec les formulations adaptées (PU, hybrids, époxy spécifiques), le collage peut conserver ses propriétés sous UV, pluie ou vent pendant de nombreuses années. Les cyanoacrylates, bien que performants en esthétique et prise rapide, peuvent perdre transparence ou subir microfissuration sous contraintes thermiques. Un produit structuré offre une meilleure tenue mécanique et vieillissement prolongé.

Comment évaluer la compatibilité entre colle Würth pour polycarbonate et plastiques additives ou surfaces peintes ?

Lire les indications du produit : certaines bases chimiques n’adhèrent pas sur PE, PP ou surfaces traitées silicone. Effectuer un test préalable sur une zone peu visible permet d’identifier des incompatibilités. En cas de peinture fraîche, attendre durcissement complet, nettoyer la surface, éventuellement appliquer un primer. Les produits modulables (hybrides, PU) offrent généralement une meilleure tolérance vis-à-vis de couches peintes ou vernies sur le métal.