VIS À BOIS COULEUR NOIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Vis à bois noires pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, avec divers types de têtes : Grande tête plate, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête rondelle et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total.
Filter


Vis à bois noires : fixez solidement vos structures en bois avec élégance

Les vis à bois noires sont des fixations métalliques utilisées pour assembler des pièces de bois dans des projets de construction ou de menuiserie. Elles sont généralement fabriquées en acier avec un revêtement noir pour résister à la corrosion et offrir une esthétique discrète. Leur conception inclut une tête fraisée pour un affleurement parfait et un filetage spécialement adapté pour pénétrer facilement le bois, assurant une fixation solide et durable. Ces vis sont appréciées pour leur résistance et leur capacité à maintenir fermement les matériaux boisés ensemble.

Points forts des vis à bois noires

Les vis à bois noires de la gamme Würth sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles se distinguent par leur capacité à s'intégrer discrètement dans les matériaux sombres, assurant ainsi une finition esthétique impeccable. Leur revêtement noir assure une protection accrue contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des fixations même dans des environnements exigeants.

Caractéristiques importantes des vis à bois noires

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3x20 mm à 6x120 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriquées en acier trempé, elles garantissent une solidité optimale. Le revêtement noir est souvent un traitement par phosphatation ou zingué noir, conforme aux normes ISO 9227 pour la résistance à la corrosion. Elles sont dotées d'une tête fraisée ou bombée, selon les exigences du projet, et d'un filetage partiel ou total pour une fixation sécurisée dans le bois.

Domaines d'applications courants des vis à bois noires

Les vis à bois noires sont largement utilisées dans la menuiserie intérieure et extérieure, notamment pour l'assemblage de meubles, la pose de lambris ou de terrasses en bois. Elles sont également idéales pour les projets de construction nécessitant une discrétion visuelle, comme les structures en bois apparentes ou les installations de panneaux décoratifs.

Conseils d'utilisation des vis à bois noires

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de pré-percer le bois dur afin d'éviter les fissures. Utilisez un embout de vissage adapté pour prévenir le dérapage et l'endommagement de la tête de vis. Assurez-vous de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler. Pour des résultats durables, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur revêtement anti-corrosion.