Taraud à refouler : formez des filetages solides sans enlèvement de matière
Un taraud à refouler est un outil utilisé pour former des filetages internes dans des matériaux métalliques par déformation plastique plutôt que par enlèvement de matière. Adapté aux applications industrielles nécessitant des filetages robustes, il fonctionne en refoulant le matériau dans le trou pré-percé, créant ainsi un filetage précis et résistant. Ce type de taraud est idéal pour les matériaux malléables et offre une durabilité accrue, une meilleure résistance à l'usure et une réduction des risques de casse par rapport aux tarauds traditionnels.
Points forts des tarauds à refouler
Les tarauds à refouler Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle, ils permettent un filetage précis et rapide sans enlever de matière. Leur conception innovante réduit les risques de casse et assure une finition de haute qualité, même sur des matériaux difficiles à travailler.
Caractéristiques importantes des tarauds à refouler
Les tarauds à refouler sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de M3 à M12, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir d'acier rapide de haute performance, garantissant une résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ces outils sont souvent revêtus de nitrure de titane pour améliorer leur résistance à la chaleur et réduire le frottement. Ils respectent les normes DIN ISO 529, assurant une compatibilité et une qualité optimales.
Domaines d'applications courants des tarauds à refouler
Les tarauds à refouler sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la fabrication de machines. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant un filetage intérieur sur des pièces métalliques, notamment en acier inoxydable, aluminium et alliages. Leur capacité à créer des filetages solides et précis les rend indispensables dans des environnements de production exigeants.
Conseils d'utilisation des tarauds à refouler
Pour optimiser l'utilisation des tarauds à refouler, il est conseillé de les utiliser avec une lubrification adéquate pour réduire l'usure et améliorer la qualité du filetage. Assurez-vous que l'outil est correctement aligné avec le trou à tarauder pour éviter les déformations. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'outil et de le remplacer si nécessaire pour garantir des performances optimales.