TARAUD M11X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud M11x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M11,2, M12,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud M11x150 est un outil essentiel pour la création de filetages internes précis, adapté à diverses applications industrielles. Ce taraud est spécialement conçu pour travailler avec des matériaux métalliques, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Le taraud M11x150 permet de réaliser des filetages de 11 mm de diamètre avec un pas de 150, ce qui est idéal pour les assemblages nécessitant une grande précision. Utilisé couramment dans la mécanique, l'automobile et l'aéronautique, ce taraud est reconnu pour sa capacité à produire des filetages nets et bien définis, facilitant ainsi l'assemblage et la maintenance de composants critiques. Le taraud M11x150 est également très apprécié pour son efficacité et sa facilité d'utilisation dans des contextes professionnels où la qualité et la fiabilité sont primordiales.