TUBE MULTICOUCHE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 tube multicouche 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières, de différentes longueurs : 50 m, 100 m, 25 m,... et diamètres.
Filter
Tube multicouche pour eau potable Combi avec coque

Tube multicouche pour eau potable Combi avec coque


Deux tubes multicouches de haute qualité soudée bord à bord, pourvus de deux gaines en polyéthylène gris, reliées entre elles Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur 100 % étanche à l'oxygène Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre) Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc) Amortit le bruit Grande résistance à la pression et à la température Peu de perte de pression Aussi léger qu'un tube en matière synthétique Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme Economie de raccords importante Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc Système Combi composé de deux tuyaux PE-Xc/AL/PE-Xc, pourvus de deux gaines en polyéthylène, reliées entre elles au moyen de fixations intermédiaires perforées Maintien des gaines ensemble Finition parfaite de l'installation Permet la distribution de l'eau chaude et de l'eau froide en une seule fois Fixations intermédiaires perforées Permettent de désolidariser facilement les gaines lorsque les travaux d'installation l'exigent Une des deux gaines est pourvue d'une ligne rouge continue Facilite le repérage visuel de l'eau chaude Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB Alimentation eau chaude et froide sanitaire Chauffage au sol Circuit de chauffage pour radiateur Pose en apparent ou masqués Tube multicouche Combi
Voir la gamme
Couronne multicouche pré-isolée de 6 et 10 mm d'épaisseur

Couronne multicouche pré-isolée de 6 et 10 mm d'épaisseur


Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-isolé Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur 100% étanche à l'oxygène Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre) Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc) Amortit le bruit Grande résistance à la pression et à la température Peu de perte de pression Aussi léger qu'un tube en matière synthétique Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme Economie de raccords importante Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/13-1844*V1 du CSTB Alimentation eau chaude et froide sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur, pose en apparent ou masqué Couronne multicouche pré-isolée isolation de 6 et 10 mm d'épaisseur
Voir la gamme

Le tube multicouche de 16 mm combine les avantages des matériaux synthétiques et métalliques, offrant une solution polyvalente pour les systèmes de plomberie et de chauffage. Grâce à sa structure renforcée, ce tube assure une excellente résistance à la corrosion, une durabilité accrue et une étanchéité fiable. Sa flexibilité permet une installation facile et rapide, même dans les espaces restreints, tout en réduisant le risque de fuites. Le tube multicouche de 16 mm est également apprécié pour sa capacité à résister aux hautes températures et à la pression, ce qui le rend idéal pour les installations de chauffage par le sol, la distribution d'eau chaude et froide, ainsi que pour les systèmes de climatisation. Sa polyvalence et ses performances font de ce tube un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution fiable et de qualité pour leurs projets de construction ou de rénovation.