VIS À BOIS 3X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 vis à bois 3x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Top head 60 degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage simple, Filetage à gros pas, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 3x25 sont essentielles pour de nombreux projets de construction et de rénovation, offrant une solution efficace pour l'assemblage et la fixation de pièces en bois. Ces vis, grâce à leur taille optimale de 3mm de diamètre par 25mm de longueur, assurent une fixation solide et durable sans endommager le matériau. Leur conception est spécialement pensée pour une pénétration aisée dans le bois, réduisant ainsi le risque de fendillement. Les vis à bois 3x25 trouvent leur application dans la fabrication de meubles, la menuiserie et la construction de structures légères en bois, où une fixation fiable et discrète est requise. La polyvalence et la robustesse des vis à bois 3x25 en font un choix privilégié pour les professionnels de projets en bois.