VIS BHC M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M4 : garantissez des assemblages solides et durables en construction métallique

La vis BHC M4 est une fixation mécanique utilisée dans des applications industrielles et professionnelles. Elle est conçue pour assembler des composants en offrant une résistance et une stabilité accrues. La désignation "BHC" fait référence à sa tête cylindrique bombée, qui permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact. Le diamètre nominal de 4 mm (M4) indique la taille de la vis, adaptée à des trous taraudés correspondants. Ces vis sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des environnements exigeants. Elles sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, électronique et automobile.