VIS CHC M6X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 vis CHC M6x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite, Tête basse à douille avec centre et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis CHC M6x20 sont des éléments de fixation très utilisés dans de nombreux domaines grâce à leur robustesse et leur polyvalence. Conçues avec une tête cylindrique hexagonale creuse, elles offrent une excellente prise pour le serrage, ce qui est idéal pour les assemblages nécessitant une force de serrage élevée. Leur taille, M6x20, indique un diamètre de 6mm et une longueur de 20mm, dimensions courantes qui les rendent compatibles avec une grande variété de composants dans l'industrie mécanique, la construction, l'automobile, ou encore l'électronique. Leur conception en acier ou en inox leur confère une grande résistance à la corrosion et aux températures élevées, assurant ainsi une durabilité et une fiabilité à long terme pour toutes les applications où elles sont utilisées.