VIS CHC M6X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 40 vis CHC M6x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis CHC M6x30 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un choix privilégié dans divers domaines d'application. Conçue avec une tête cylindrique hexagonale creuse, elle assure une fixation fiable et durable, idéale pour les assemblages nécessitant une force de serrage élevée. Sa taille, M6x30, indique un diamètre de 6 mm et une longueur de 30 mm, dimensions communes adaptées à de multiples usages. Cette vis trouve sa place tant dans le secteur de la construction mécanique que dans l'assemblage de meubles, l'électronique ou encore les projets. Sa conception en acier ou en inox lui confère une excellente résistance à la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue même dans des environnements difficiles. La vis CHC M6x30 est un élément de fixation essentiel pour une large gamme d'applications nécessitant fiabilité et résistance.