VIS CHC M8X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 vis CHC M8x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis CHC M8x100, avec leur tête cylindrique hexagonale creuse, sont conçues pour offrir une solide fixation dans diverses applications. Ces vis, de diamètre 8 mm et de longueur 100 mm, sont particulièrement appréciées pour leur robustesse et leur capacité à s'insérer profondément dans les matériaux, garantissant une fixation durable et sécurisée. Elles sont idéales pour des projets nécessitant une forte résistance mécanique, comme dans la construction métallique, l'assemblage de meubles ou encore dans le secteur automobile. Leur conception permet une installation aisée avec des outils hexagonaux, offrant une force de serrage importante sans endommager la tête de vis. Ces vis trouvent donc leur place dans une large gamme d'applications, allant de la mécanique, de la métallerie jusqu'aux environnements industriels exigeants.