VIS INOX A2 5X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 vis inox a2 5x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox A2 5x60 est un élément de fixation de haute qualité, conçu pour offrir une robustesse et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Fabriquée en acier inoxydable de type A2, cette vis est particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs, comme les zones côtières ou industrielles. D'une longueur de 60 mm et d'un diamètre de 5 mm, elle est idéale pour des applications nécessitant une solidité et une durabilité accrues. La vis inox A2 5x60 trouve son utilité dans divers domaines, notamment la construction, la menuiserie en bois, la métallerie, ou encore dans le secteur maritime. Sa composition en inox assure une protection efficace contre la rouille, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets exigeant une longévité et une fiabilité sans compromis.