VIS INOX A2 5X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 vis inox a2 5x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox A2 5x80 est un élément de fixation hautement durable, conçu pour résister à la corrosion et à l'usure dans des environnements difficiles. Sa composition en acier inoxydable A2 lui confère une excellente tenue face à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les applications extérieures ou en milieu marin. Avec une longueur de 80 mm et un diamètre de 5 mm, elle offre une solidité et une fiabilité accrues pour les assemblages nécessitant une forte résistance mécanique. Cette vis est adaptée à une multitude d'usages, allant de la construction de terrasses, de mobilier extérieur, à l'assemblage de structures en bois ou métalliques exposées aux intempéries. Sa polyvalence et sa robustesse en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.