VIS INOX A2 ET A4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 278 vis en inox A2 et A4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois,....
Filter

Visserie inox : vis en acier inoxydable pour résister aux contraintes de l’extérieur

Vous avez le projet de fixer les lames d’une terrasse, de travailler avec des charges importantes dans le béton, la tôle, ou, tout simplement, de réaliser une construction ou une charpente solide ? Spécialiste de la visserie en inox, votre fournisseur Würth vous propose des vis en acier inox de qualité supérieure et surtout, adaptées à une grande variété de matériaux (bois, métaux, béton…). Pensées pour les professionnels, elles proposent une résistance optimale à la casse et à la corrosion.

Pourquoi choisir des vis inoxydables ?

Réalisées dans un acier inoxydable résistant et proposées avec ou sans traitement particulier, les vis en inox Würth sont appréciées pour leur solidité. Très fiables, notamment grâce à leur résistance mécanique notable, ces vis inox sont tout particulièrement indiquées pour une installation en extérieur. Ces qualités, elles les doivent à leur composition particulière : faites de carbone et de chrome, elles se démarquent par une grande résistance à la rupture et à l’arrachement.

Pour être certain d’adopter la vis inox idéale, il est nécessaire de faire la distinction entre l’inox A2, soit l’inox standard et l’inox A4, un acier qui a été spécialement conçu pour résister aux environnements les plus difficiles (présence de substances chimiques, grand froid, bord de mer…).

Votre vis en inox en quelques clics

Adapté aux professionnels, quel que soit leur domaine d’activité, notre catalogue de visserie en inox se veut varié et riche de produits aux nombreux atouts. Nos vis en inox sont en effet à choisir :

  • selon les matériaux : à bois, à tôle, à métaux (filetage métrique M6, M8...) , à béton... les vis en acier inoxydable ont des caractéristiques variées qui leur permettent de répondre à toutes les problématiques,
  • en fonction de leur finition, qui leur apportera plus ou moins de résistance,
  • en fonction de leurs caractéristiques, soit de leur longueur, leur épaisseur ou encore de leur filetage métrique ou de leur tête, certaines vis pouvant être autoperceuses pour une mise en place facilitée.


Ce sont autant de détails qui vous aideront à choisir la visserie en acier inox la plus adaptée parmi notre stock de produits.