VIS M16 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 132 vis M16 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M16 pas 1.25 est une fixation mécanique de haute précision, utilisée principalement dans les secteurs industriels et de l'ingénierie. Sa taille de diamètre M16 et son pas fin de 1.25 mm la rendent idéale pour des applications nécessitant une fixation solide et précise. Ce type de vis est souvent utilisé dans la construction de machines, les structures métalliques, et les équipements industriels où la résistance et la stabilité sont cruciales. Les matériaux de fabrication courants incluent l'acier inoxydable et l'acier allié, offrant durabilité et résistance à la corrosion. Les vis M16 pas 1.25 sont essentielles pour les professionnels recherchant une solution de fixation fiable dans des environnements exigeants, garantissant une performance optimale et une longue durée de vie des assemblages.