VIS M16 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 146 vis M16 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M16 pas 200 est une fixation industrielle essentielle, conçue pour des applications nécessitant une résistance élevée et une précision accrue. Avec un diamètre nominal de 16 mm et un pas de filetage de 2 mm, elle assure une connexion robuste et fiable dans les assemblages mécaniques. Idéale pour les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie, elle est souvent utilisée dans les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements lourds. Les caractéristiques attendues incluent une résistance à la traction élevée, une durabilité face aux vibrations et une compatibilité avec les écrous de même spécification. Fabriquée dans des matériaux tels que l'acier inoxydable ou l'acier traité, elle offre une protection contre la corrosion, garantissant une longue durée de vie dans des environnements exigeants.