VIS M4 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 vis M4 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 300 sont des fixations essentielles pour les professionnels nécessitant une précision accrue dans l'assemblage de pièces. Utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique, de l'ingénierie et de l'électronique, ces vis garantissent une connexion robuste et fiable. Leur diamètre de 4 mm et leur pas de 0,3 mm assurent un ajustement précis, idéal pour les applications nécessitant une tolérance serrée. Fabriquées en matériaux durables, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques, offrant une longévité accrue. Les vis M4 pas 300 sont compatibles avec divers matériaux, tels que les métaux et les plastiques, et sont souvent utilisées dans la fabrication de machines, d'appareils électroniques et de structures métalliques. Leur conception précise permet une installation rapide et sécurisée, répondant aux exigences rigoureuses des environnements professionnels.