VIS M5 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 vis M5 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 300 sont des fixations industrielles essentielles pour les assemblages mécaniques de précision. Spécifiquement conçues pour les applications professionnelles, ces vis présentent un diamètre de 5 mm avec un pas de 0,3 mm, garantissant une fixation solide et fiable. Elles sont idéales pour les secteurs de l'ingénierie, de la construction mécanique et de l'électronique, où la précision et la durabilité sont primordiales. Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, elles offrent une excellente tenue dans des environnements exigeants. Les vis M5 pas 300 se distinguent par leur capacité à supporter des charges importantes tout en maintenant une stabilité structurelle. Essentielles pour les professionnels, elles assurent une performance optimale dans les assemblages complexes et les installations techniques de pointe.