VIS M6 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 110 vis M6 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 200 sont des fixations métriques de précision, utilisées principalement dans des applications industrielles nécessitant un ajustement fin. Avec un diamètre nominal de 6 mm et un pas de filetage de 0,2 mm, elles garantissent une connexion solide et fiable. Ces vis sont essentielles dans les secteurs de l'ingénierie mécanique, de l'automobile et de l'aérospatiale, où des tolérances serrées et une résistance élevée sont cruciales. Fabriquées en matériaux robustes comme l'acier inoxydable ou les alliages spéciaux, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leur conception permet une distribution uniforme de la charge, réduisant ainsi le risque de défaillance. Idéales pour les assemblages nécessitant une précision accrue, elles sont souvent utilisées dans les machines-outils, les équipements de production et les dispositifs de haute technologie.