VIS M6X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 302 vis M6x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter

Les vis M6x20 sont des éléments de fixation universels, conçus pour offrir une solution robuste et fiable dans une multitude d'applications. De dimension précise, avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 20 mm, elles sont parfaitement adaptées pour des assemblages nécessitant une force de serrage modérée à élevée. Leur taille standard permet une intégration aisée dans des projets variés, allant de la construction de meubles et d'équipements jusqu'à des applications plus spécialisées dans le domaine de la mécanique ou de l'électronique. Ces vis sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion, garantissant ainsi une longévité et une fiabilité à toute épreuve, même dans des environnements difficiles. Leur conception polyvalente en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants un assemblage de qualité supérieure.