VIS M8 INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 91 vis M8 inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8 inox est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d’application grâce à sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Fabriquée en acier inoxydable, elle assure une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements difficiles, tels que les zones côtières ou les industries chimiques. Son diamètre de 8 mm offre un équilibre parfait entre résistance et adaptabilité, permettant son utilisation dans la construction, l’automobile, l’électronique et bien d'autres secteurs. La vis M8 inox est également appréciée pour son esthétique, s'harmonisant avec les designs modernes tout en garantissant une fixation fiable et sécurisée. Son utilisation ne se limite pas seulement à des applications industrielles, mais s’étend également aux projets de rénovation, offrant une solution polyvalente pour répondre aux besoins de fixation les plus exigeants.