VIS M8 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 138 vis M8 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 50 sont des fixations métalliques essentielles pour les professionnels nécessitant une fixation précise et robuste. Conçues avec un diamètre de 8 mm et un pas de 1,25 mm, elles garantissent une tenue optimale dans les assemblages mécaniques. Ces vis sont particulièrement adaptées aux applications industrielles, telles que la construction de machines, l'assemblage de structures métalliques et les installations techniques. Elles offrent une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux vibrations, assurant ainsi une durabilité accrue. Les vis M8 pas 50 sont souvent utilisées dans des environnements exigeants, où la précision et la fiabilité sont cruciales. Disponibles en différents matériaux, elles peuvent être choisies en fonction des besoins spécifiques de résistance à la corrosion ou de conductivité thermique.